• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ 3700 Überbrille, blaue Bügel, Scotchgard™ Anti-Beschlag Beschichtung (K&N), graue Scheibe, winkelverstellbar, SF3702SGAF-BLU-EU

Artikel-Nr.: 7100209384
Netto: 21,61 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schutzbrille

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100209384
    EAN / GTIN 58887862347064
    Herstellernummer 7100209384
    L-Nummer L01110 183

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verstellbare Ratschenbügel sorgen für einen sicheren Sitz
    Size: One size fits most
    Scheibe aus strapazierfähigem Polycarbonat absorbiert 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung
    Die Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen länger als herkömmliche Beschichtungen, selbst nach mehr als 25-maligem Reinigen mit Wasser*
    Antikratz-Beschichtung sorgt für eine längere Haltbarkeit

    Beschreibung:

    Die 3M™ SecureFit™ Überbrillen 3700 Serie ist als Überbrille speziell für Menschen mit Korrektionsbrillen vorgesehen. Für eine passgenaue Form und mehr Tragekomfort sind sie mit einstellbaren Ratschenbügeln mit Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) und einem weichen Nasensteg ausgestattet. Für längere Haltbarkeit und bessere Sicht sorgen Polycarbonatscheiben mit 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung. Verfügbar mit verschiedenen Rahmen- und Scheibentönungen.

    Merkmal:

    Die Produktreihe Over The Glass (OTG) 3M™ SecureFit™ wurde entwickelt, um Mitarbeitern, die auf Korrektionsgläser angewiesen sind, ganztägigen Tragekomfort zu bieten
    Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an.
    Die einstellbaren Ratschenbügel ermöglichen, die Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition anzupassen.
    Weicher Nasensteg für besseren Sitz und Tragekomfort
    Der weiche Augenbrauenschutz ermöglicht mehr Platz für einige Korrektionsbrillen
    Graue IR-Scheibenfilter sind für Gasschweißen und Metalltrennarbeiten erhältlich

    Hinweis:

    Montage, Automobilbranche, Luftfahrt, Bau, Abbruch, Anlagenwartung, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Forstwirtschaft, Strafverfolgung, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Chemie und Pharma, Straßenbau

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb