Ausführung:
Dispenses two-component 3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesives
Offers take-it-to-the-job convenience without the need for air hoses or electrical cords
Ensures correct mix ratio during dispensing; no need to weigh components
Minimizes waste and mess associated with hand mixing
Beschreibung:
Manueller Applikator für den Auftrag von EPX Klebstoffen in Kartuschen von 38 und 50 ml. Im Lieferumfang sind zwei Kolben für Klebstoffe mit den Mischverhältnissen 1:1/2:1 und 10:1 enthalten.
Merkmal:
Zum Auftragen von zweikomponentigen 3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionsklebstoffen
Ermöglicht bequemes Arbeiten ohne umständliche Luftschläuche oder Elektrokabel
Stellt beim Auftragen ein korrektes Mischverhältnis sicher, ohne dass die Komponenten abgewogen werden müssen
Im Vergleich zum Mischen mit der Hand nur minimaler Ausschuss und Reinigungsaufwand
Weniger Kunststoffabfälle