• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, App, Blau, Kopfbügel, MRX21A3WS6

Artikel-Nr.: 7100205302
Netto: 644,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100205302
EAN / GTIN 07318640069770
Herstellernummer 7100205302

Beschreibung

Ausführung:

Schützt vor gesundheitsschädlichem Lärm
Ermöglicht freihändiges Telefonieren in lauten Umgebungen
Dank 3M™ Connected Equipment App iOS- und Android-kompatibel
Eigenständiges Headset mit Kopfbügel
Bluetooth® MultiPoint Technologie ermöglicht Verbindung mit bis zu zwei Geräten

Beschreibung:

Das 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset MRX21A3WS6 ist ein stark dämmender Gehörschutz, der mit bis zu zwei Bluetooth®-fähigen Geräten, beispielsweise mit einem Mobiltelefon und einem Zwei-Wege-Funkgerät, verbunden werden kann. Dank der 3M™ Connected Equipment App ist es iOS- und Android-kompatibel. Dieses Headset verfügt außerdem über ein lärmunterdrückendes Galgenmikrofon, eine pegelabhängige Funktion zum Ambient Listening, eine Push-to-Listen-Funktion und einen integrierten UKW-Empfänger. Außerdem schaltet es sich bei Nichtverwendung nach vier Stunden automatisch ab und gibt bei niedrigem Batteriestand eine Warnung aus. Die Elektronik befindet sich im äußeren Teil der Kapsel. Für diese sind austauschbare Polster und Schaumstoffkissen verfügbar.

Merkmal:

Lärmunterdrückendes Galgenmikrofon
Pegelabhängige Funktion zum Hören von Umgebungsgeräuschen und Push-to-Listen-Funktion
Integriertes UKW-Radio
Austauschbare Polster und Schaumstoffkissen
Auch als Helmbefestigung erhältlich (SNR 30 dB)

Hinweis:

Agriculture, assembly, demolition, electrical, facility maintenance, machine operations, remediation

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.