• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset LPD, 433 MHz, analog, Kopfbügel, MT73H7A4310WS6EU

Artikel-Nr.: 7100204419
Netto: 1.457,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Kapselgehörschutz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100204419
    EAN / GTIN 07318640069589
    Herstellernummer 7100204419
    L-Nummer L01130 109

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gehörschutz mit integriertem Analog-Funksprechsystem
    Schallpegelabhängige Technologie zur Verbesserung des Situationsbewusstseins und der Kommunikation
    Bluetooth® Multipoint-Funktionalität ermöglicht die nahtlose Verbindung mit Mobilgeräten
    Schnelle Aktivierung der pegelabhängigen Funktion durch Push-to-Listen
    Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon

    Beschreibung:

    Das 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset hat einen Kopfbügel, ein integriertes, vorprogrammiertes Zwei-Wege-Funkgerät mit Bluetooth® Multipoint-Verbindung, ein lärmunterdrückendes Mikrofon sowie eine pegelabhängige Funktion für Ambient Listening.

    Merkmal:

    Sprachgesteuerte Übertragung (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen
    Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
    Mit LPD (433 MHz) konform
    Für die effiziente Kommunikation in lauten Umgebungen

    Hinweis:

    Fertigung, Bauwesen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb