• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset PMR, 446 MHz, analog, Kopfbügel, MT73H7A4410WS6EU

Artikel-Nr.: 7100204388
Netto: 1.457,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100204388
EAN / GTIN 07318640069565
Herstellernummer 7100204388
L-Nummer L01130 83

Beschreibung

Ausführung:

Gehörschutz mit integriertem Analog-Funksprechsystem
Schallpegelabhängige Technologie zur Verbesserung des Situationsbewusstseins und der Kommunikation
Bluetooth® Multipoint-Funktionalität ermöglicht die nahtlose Verbindung mit Mobilgeräten
Schnelle Aktivierung der pegelabhängigen Funktion durch Push-to-Listen
Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon

Beschreibung:

Das 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset hat einen Kopfbügel, ein integriertes, vorprogrammiertes Zwei-Wege-Funkgerät mit Bluetooth® Multipoint-Verbindung, ein lärmunterdrückendes Mikrofon sowie eine pegelabhängige Funktion für Ambient Listening.

Merkmal:

Sprachgesteuerte Übertragung (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen
Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
Mit PMR (446 MHz) konform
Für die effiziente Kommunikation in lauten Umgebungen

Hinweis:

Fertigung, Bauwesen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb