Ausführung:
Produktfarbe: weiß
Size: S
3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss, verschließbare Patte, Elastikzug an Rücken und Knöcheln für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für höheren Komfort und Bewegungsfreiheit
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und minimiert das Risiko von Funkenbildung
Beschreibung:
4545 Schutzanzug weiss Typ 5/6 Gr. S
Merkmal:
Mit der neuesten Technologie ausgestattet, bietet der Schutzanzug 4545 viele Vorteile : Das neue besonders fusselarme Material ist sehr leicht (49 g/qm²) und passt sich optimal an die Körperform an und erhöht dadurch den Tragekomfort. Der Schutzanzug eignet sich vor allem beim Einsatz in Reinräumen und bei der industriellen Reinigung.
Weiches und leichtes, besonders fusselarmes mikroporöses Laminat, das sich dem Körper gut anpasst und für Bewegungsfreiheit sorgt
EN 1073-2 Nuklearteilchenschutz
Hinweis:
Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie
Asbestentsorgung
Asbestinspektion
Farbspritzen & Beschichten
Isolierarbeiten
Leichte industrielle Reinigung
Maschinenwartung
Reinraum-Anwendungen
Schleifen & Polieren
Zementherstellung