Beschreibung:
Sorgen Sie dafür, dass Autofahrer nachts sicher unterwegs sind, indem Sie sicherstellen, dass sie Verkehrsschilder mit 3M™ Diamond Grade™ DG³ reflektierender Folie 4090 Weiß immer sehen können. Unsere retroreflektierende Folie für Verkehrzeichen verwendet die Fullcube-Technologie, um die maximale Lichtmenge von Verkehrsschildern zurück in die Augen des Fahrers zu leiten. Sie sind auf lange und kurze Entfernungen, bei jeder Witterung und sogar aus weiter Entfernung sichtbar und sorgen für eine hohe Sichtbarkeit der Verkehrszeichen auch bei schwierigen Bedingungen. Unser retroreflektierendes Material der Serie 4000 ist für die Herstellung von Verkehrszeichen mit Europäischen Technischen Zulassungen (ETA) zugelassen. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Vorteil:
- Auch der demografische Wandel trägt zur Notwendigkeit einer besseren Beschilderung bei.
- Ältere Fahrer haben langsamere Reaktionszeiten und eine geringere Sehschärfe bei Nacht.
- Schilder aus 3M™ Diamond Grade™ DG³ prismatischer Reflexionsfolie bieten die Leuchtdichte, die ältere Fahrer benötigen.
- Unterschiedliche Fahrzeuggrößenvon kleineren PKWs über Geländewagen bis hin zu Sattelschleppernführen zu sehr unterschiedlichen Blickwinkeln.
- Schilder aus 3M™ Diamond Grade™ DG³ prismatischer Reflexfolie ermöglichen auch Fahrern großer Fahrzeuge eine gute Sichtbarkeit der Verkehrszeichen.
- Aus verschiedenen Winkeln sehr gut sichtbar
- 3M™ Diamond Grade™ DG³ prismatische, reflektierende Folien können eine externe Beleuchtung von Schildern überflüssig machen (z.
- B.
- bei Überkopf-Leitschildern).
- Fluoreszierende Farben für bessere Sichtbarkeit bei Tag, Dämmerung und schlechtem Wetter.
- Typische Anwendungen: Schulbereiche, Risikobereiche, Bahnübergänge, Zonen mit Geschwindigkeitsbegrenzung und Baustellenbereiche
- Die lange Lebensdauer minimiert die Kosten für den Austausch und die Entsorgung von Schildern.
Empfehlung:
- Für Schilder, die ungünstig platziert sind, z.
- B.
- Überkopf oder am linken Standstreifen.
- Kurze, mittlere und lange Sichtentfernungen