• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 85/26 mm, 1 m, Großpackung

Artikel-Nr.: 7100195514
Netto: 53,88 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Kabeltülle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100195514
    EAN / GTIN 08712403596777
    Herstellernummer 7100195514
    L-Nummer L01310 1673

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    UV-beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse
    Gesamtlänge: 1 m
    Als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren geeignet

    Beschreibung:

    Die 3M™ Warmschrumpfschläuche HDT-A sind eine starre, dickwandige und halogenfreie Schrumpfschlauch-Reihe, die für zuverlässige Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen und Abschlüssen bis zu 1,0 kV sowie für mechanischen und Umweltschutz sorgt. HDT-A Schrumpfschläuche verfügen über eine flammhemmende, vernetzte Polyolefin-Außenwand und eine werkseitig aufgebrachte Klebstoffschicht auf der Innenseite.

    Merkmal:

    Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene Anwendungen in der Industrie und Energieversorgung aus
    Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Leitungen, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
    Hergestellt aus Polyolefin, Schrumpfverhältnis von bis zu 4,5:1
    Mechanischer und Umweltschutz
    Elektrische Isolierung
    SAE AS23053/15, Klasse 1-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb