• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-ZS Pro, 150 mm x 13 mm x 8 mm, S XCRS

Artikel-Nr.: 7100192710
Netto: 23,42 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100192710
EAN / GTIN 04054596606067
Herstellernummer 7100192710
L-Nummer L51710 434

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Violett
Hochfeste Faser, resistent gegen Ausbrüche und bietet optimale Leistung an Kanten.
Hohe Anpassungsfähigkeit bietet eine größere Kontaktfläche für schnellere Abtragleistungen.
Siliziumcarbid schneid aggressiv und hinterlässt ein feines Finish.
Widerstandsfähig gegen Belastung und somit gleichmäßige Schnittleistung

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro besteht aus Siliziumcarbid, das in eine offene Nylonfaserkonstruktion integriert ist. Unsere Scheiben entfernen effektiv Rost, Farben, Zunder, Beschichtungen und Klebstoffe von Oberflächen, ohne das Grundmaterial wesentlich zu verändern.

Merkmal:

Geeignet für die schnelle Entfernung von Rost, Farbe, Zunder und Beschichtungen von Metallen
Hohe Geschwindigkeit, geringe Vibration und geringer Funke

Hinweis:

Rust removal, paint removal, mill scale removal, coating removal, adhesive removal, and surface preparation

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb