• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ High Strength Vliesscheibe HS-DC, 200 mm x 8 mm, A MED

Artikel-Nr.: 7100182617
Netto: 10,40 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100182617
    EAN / GTIN 53134375254101
    Herstellernummer 7100182617
    L-Nummer L51710 844

    Beschreibung

    Ausführung:

    Durable open-web disc deburrs, denibs, defuzzes, and cleans a wide variety of metals
    Conformable disc with wear-resistant edge provides consistent finishes and long disc life
    Can be stacked to expand use or cover larger surface areas
    Load resistance extends cut rate throughout the life of the discs
    Tough, non-woven material allows heavy-duty use

    Beschreibung:

    Die Scotch-Brite™ High Strength Vliesscheibe HS-DC ist eine Allzweckscheibe, die aus einem haltbaren, dichten Gewebe besteht. Sie wurde entwickelt, um effektiv zu reinigen, zu entgraten, anzurauen, zu entschärfen und eine satinierte Oberfläche zu erzielen. Unsere Scheiben haben eine langlebige, offene Konstruktion, die einer Belastung standhält und kühl läuft, damit die Schleifmittel während der gesamten Lebensdauer der Scheibe mit gleichbleibender Geschwindigkeit schneiden.

    Merkmal:

    Langlebige, offenstrukturierte Vliesscheibe entgratet und reinigt eine Vielzahl von Metallen
    Die anpassungsfähige Scheibe mit verschleißfester Kante sorgt für gleichmäßige Oberflächen und eine lange Lebensdauer der Scheibe
    Kann gestapelt werden, um den Einsatz zu erweitern oder größere Flächen abzudecken

    Hinweis:

    Use to effectively clean, deburr, denib, defuzz, and achieve satin finishes when working on irregular surfaces and getting into tight areas

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb