• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Kompaktscheibe CP-UR, 75 mm x 3 mm x 10 mm, 5A FIN

Artikel-Nr.: 7100182582
Netto: 9,33 €
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100182582
EAN / GTIN 54046719192620
Herstellernummer 7100182582
L-Nummer L51710 1024

Beschreibung

Ausführung:

CP Material
Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion
Roloc™ Schnellwechselsystem
Verfügbarkeit in kleinsten Abmessungen
Gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen

Beschreibung:

Verpresstes Cut & Polish Vliesmaterial mit sehr hoher Schleifkorndichte erzeugt ein markantes, mattes und reproduzierbares Finish.

Merkmal:

Gleichmäßiges Finish
Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen
Einsatz auf hochdrehenden Maschinen
Gleichmäßige Kornverteilung
Hohe Schneidleistung
Schneller Werkzeugwechsel ohne Einsatz eines Wechselwerkzeugs

Hinweis:

Use for an aggressive cut on harder metals
Ideal for use on stainless steel, carbon steel, and high nickel alloys

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.