• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesrolle WR-RL, 150 mm x 10 m, S VFN

Artikel-Nr.: 7100182518
Netto: 100,17 €
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100182518
EAN / GTIN 04054596598201
Herstellernummer 7100182518

Beschreibung

Ausführung:

Besonders reißfestes und widerstandsfähiges Clean & Finish Material
Dreidimensionales Scotch-Brite™-Faservlies
Gesamtlänge: 10 m
Gesamtbreite: 150 mm
Markantes Strichbild mit feiner Struktur

Beschreibung:

Das Scotch-Brite™ Wear Resistant Schleifvlies-Material als Rollenware ist ausgelegt für maschinelle sowie hangeführte Anwendungen und eignet sich besonders für das Reinigen, Finishen sowie leichte Entgratungsarbeiten.

Merkmal:

Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Passt sich der Geometrie des Werkstücks an

Hinweis:

Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern, leichtes Entgraten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb