• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Secure Click™ Quant. Fit Test Kit HF-800-03

Artikel-Nr.: 7100181558
Netto: 96,89 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Halbmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100181558
EAN / GTIN 04054596622012
Herstellernummer 7100181558
L-Nummer L01110 702

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 43.4 mm
Gesamtbreite: 124.7 mm
Gesamthöhe: 121 mm

Beschreibung:

3M™ Secure Click™ Quantitativer Fit Test Adapter HF-800-03 für die Halbmasken Serie HF-800SD.

Merkmal:

Use to conduct quantitative fit testing on 3M™ Secure Click™ Half Mask Reusable Respirators with speaking diaphragm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb