• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N, Silber, 914,4mm x 50m

Artikel-Nr.: 7100181259
Netto: 1.244,66 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 7100181259
    EAN / GTIN 04054596618930
    Herstellernummer 7100181259

    Beschreibung

    Ausführung:

    Reflektierendes Gewebe hilft, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern
    Gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 914.4 mm

    Beschreibung:

    3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 für Warnschutzkleidung mit geringer Beanspruchung entwickelt, wie Arbeits- und Berufsbekleidung sowie Freizeitkleidung und Accessoires.

    Merkmal:

    Nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert
    „3M″-Logo auf der reflektierenden Oberfläche erleichtert die Authentifizierung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb