• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 1433 EMS Stiftmarker - Strom, Rot

Artikel-Nr.: 7100178444
Netto: 18,44 €
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Spezialmarker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100178444
    EAN / GTIN 50051128620415
    Herstellernummer 7100178444

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesamthöhe: 7.62 cm

    Beschreibung:

    Exakte Markierung – auch unter Asphalt. Der Stiftmarker für unterirdische Installationen kann auch nachträglich noch eingesetzt werden.

    Merkmal:

    Maximale Ortungstiefe beträgt 60 cm
    Ideal für die nachträgliche Markierung in versiegelten Flächen.
    Zylindrische Form
    Passive Antenne in einem wasserabweisendem Polyethylen-Gehäuse
    Hält Temperaturen im Bereich von -20° bis 50° C stand
    Beständig gegenüber Elementen und 50 Jahre Lebensdauer
    Betrieb ohne externe Stromquelle
    Farbe entspricht APWA-Standards

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb