• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 1421-XR/iD EMS iD-Kugelmarker - Telefon, Orange

Artikel-Nr.: 7100178427
Netto: 35,31 €
  • Mindestbestellmenge: 30 Stk.
  • Bestellschritt: 30 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Spezialmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100178427
EAN / GTIN 50051128620446
Herstellernummer 7100178427
L-Nummer L01310 1520

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: orange
Geeignet für die Verwendung in schmalen Gräben
Durchmesser von ca. 11 cm
Die im Marker enthaltene Flüssigkeit ist biologisch abbaubar und unschädlich für Mensch, Fauna und Flora
Ortungstiefe bis max. 1,2 m

Beschreibung:

Die 3M ™ EMS Ball Marker mit erweiterter Reichweite verfügen über ein selbstnivellierendes Design, das eine genaue horizontale Lage unabhängig von der Platzierung im Boden ermöglicht und die genaue Positionierung von unterirdischen Einrichtungen erleichtert.

Merkmal:

Erfassungsbereich bis 1,5 Meter
Selbstnivellierendes Design für präzise horizontale Positionierung
Ermöglicht das einfache Markieren von vergrabenen Versorgungsleitungen
Passive Antenne in einer wasserabweisenden Polyethylenschale
Arbeitet in einem Temperaturbereich von -20 bis 50 Grad Celsius
Funktioniert ohne externe Stromversorgung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb