• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ Schutzhelm, X5512NVE-CE, nicht belüftet, schwarz, CE, 4 Stück

Artikel-Nr.: 7100175605
Netto: 67,29 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100175605
EAN / GTIN 04054596593770
Herstellernummer 7100175605

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie
Das 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und die Passform einzustellen.
Anpassbare Position
Das am Kletterhelm orientierte randlose Design erlaubt die ungehinderte Sicht nach oben

Beschreibung:

Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5512NVE-CE lässt sich variabel positionieren und verfügt über ein leicht anpassbares 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem mit exklusiver 3M™ Druckverteilungstechnologie. Unser schwarzer, randloser Schutzhelm ist mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Er erfüllt die Norm EN 397 für allgemeine industrielle Zwecke.

Merkmal:

Sicherer, bequemer Kopfschutz gegen kleine herabfallende Gegenstände und für den allgemeinen Gebrauch in der Industrie
Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen sind kompatibel mit einer Vielzahl von 3M(TM) Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen
Der 3M™ UVicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
Der patentierte UV-Indikator lässt den Träger erkennen, wann der Helm übermäßiger UV-Belastung ausgesetzt war und ersetzt werden sollte
Geprüft auf seitliche Verformung und flüssige Metallspritzer
Elektrische Isolierung für Spannungen von 1000 VAC und 440 VAC
UV-stabilisiertes ABS

Hinweis:

Für den Einsatz in Baugewerbe, Forstwirtschaft, Erdöl- und Erdgasindustrie, Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen und in der allgemeinen Industrie

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb