• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ X5-P4PTCS2 Premium 4-Punkt-Kinnriemen mit Magnetverschluss und Zertifizierungs-Wechselschalter für SecureFit™ Schutzhelme

Artikel-Nr.: 7100175589
Netto: 33,78 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100175589
EAN / GTIN 04054596595507
Herstellernummer 7100175589

Beschreibung

Ausführung:

Anpassbarer 4-Punkt-Kinnriemen für einen schnellen und perfekten Sitz
Produkttyp: Schutzhelm-Zubehör
Die Magnetschnalle ermöglicht das Verschließen und Öffnen mit einer Hand
Menge pro Verpackungseinheit: 10
Einfache Befestigung, Bedienung und Anpassung

Beschreibung:

Die Marke 3M™ PELTOR™ ist ein angesehener Weltmarktführer für Gehörschutz- und Kommunikationslösungen. Mit Produktionsstätten in mehreren Ländern, einschließlich EMEA, liefert 3M PELTOR sowohl traditionelle Über-Ohr- als auch innovative Im-Ohr-Lösungen an die Industrie weltweit sowie an taktische Eliteeinheiten des Militärs und der Strafverfolgungsbehörden. Die Marke PELTOR ist für den harten Einsatz im Beruf konzipiert

Merkmal:

Anpassbarer 4-Punkt-Kinnriemen für einen schnellen und perfekten Sitz
Die patentierte Umstellfunktion ermöglicht den Wechsel zwischen den Sicherheitsnormen EN 397 und EN 12492
Die Magnetschnalle ermöglicht das Verschließen und Öffnen mit einer Hand
Optionales Zubehör für 3M™ SecureFit™ Schutzhelme der Serie X5500
Einfache Befestigung, Bedienung und Anpassung
Als Ersatz für abgenutzte oder beschädigte Teile

Hinweis:

Zur Verwendung mit 3M™ SecureFit™ Schutzhelmen der Serie X5000 und ideal geeignet für Baugewerbe, bei Abbrucharbeiten, in der Forstwirtschaft und in der Erdöl- und Erdgasindustrie

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.