• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ Schutzhelm, X5514NVE-CE, nicht belüftet, neongrün, 1000 VAC, CE, 10 Stück

Artikel-Nr.: 7100175545
Netto: 66,00 €
  • Mindestbestellmenge: 80 Stk.
  • Bestellschritt: 80 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Schutzhelm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100175545
    EAN / GTIN 04054596594135
    Herstellernummer 7100175545
    L-Nummer L01110 680

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: neongrün
    Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie
    Das 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und die Passform einzustellen.
    Das am Kletterhelm orientierte randlose Design erlaubt die ungehinderte Sicht nach oben
    Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen sind kompatibel mit einer Vielzahl von 3M(TM) Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen

    Beschreibung:

    Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5514NVE-CE lässt sich variabel positionieren und verfügt über ein leicht anpassbares 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem mit exklusiver 3M™ Druckdiffusionstechnik. Unser neongrüner, randloser Schutzhelm ist mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Er erfüllt die Norm EN 397 für allgemeine industrielle Zwecke und die Norm EN 50365 (1.000 V Wechselspannung).

    Merkmal:

    Sicherer, bequemer Kopfschutz gegen kleine herabfallende Gegenstände und für den allgemeinen Gebrauch in der Industrie
    Kompatibel mit Kinnriemen mit Kunststoffverschluss
    Der 3M™ UVicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
    Zertifiziert nach EN 397 als Industrieschutzhelm
    Geprüft auf seitliche Verformung und flüssige Metallspritzer
    Elektrische Isolierung für Spannungen von 1000 VAC und 440 VAC
    UV-stabilisiertes ABS
    Farbe: Neongrün

    Hinweis:

    Für den Einsatz in Baugewerbe, Forstwirtschaft, Erdöl- und Erdgasindustrie, Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen und in der allgemeinen Industrie

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb