• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcal™ Kennzeichnungsmaterialien 3698E+, Silver Glossy, 152 mm x 250 m

Artikel-Nr.: 7100174304
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.524,18 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100174304
Kopieren
EAN / GTIN 04054596526891
Kopieren
Herstellernummer 7100174304
Kopieren
L-Nummer L01310 821
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Scotchcal™ Etikettenmaterial 3690E+ ist beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Licht und viele Lösemittel. Es ist formstabil und hält Temperaturen bis zu 95 °C stand. Kurzfristig ist auch eine Temperaturbelastung von bis zu 150 °C zulässig. Geeignet für fast alle Oberflächen unter allen Bedingungen. Verwenden Sie unser Vinyl-Etikettenmaterial für alle Ihre Thermotransfer- und Siebdruck-Etikettenanwendungen. Der speziell modifizierte Acrylat-Klebstoff weist eine hohe Anfangshaftung und eine gute Klebkraft auf fast allen Oberflächen auf, einschließlich der meisten Materialien mit geringer Oberflächenenergie wie Polyethylen und Strukturlacke, und ebenso auf gekrümmten Oberflächen. Dieses Produkt ist UL- und cUL-gelistet und für Innen- wie für Außenbereiche geeignet.

Vorteil:

  • Das 3M™ Scotchcal™ Leistungs-Etikettenmaterial 3690E+ ist witterungsbeständig und beständig gegen UV-Licht und viele Lösemittel.
  • Es ist formstabil und hält Temperaturen bis zu 95 °C stand.
  • Kurzfristig ist auch eine Temperaturbelastung von bis zu 150 °C zulässig.
  • Geeignet für fast alle Oberflächen unter allen Bedingungen.
  • Verwenden Sie unser Vinyl-Etikettenmaterial für alle Ihre Thermotransfer- und Siebdruck-Etikettenanwendungen.
  • Der speziell modifizierte Acrylat-Klebstoff weist eine hohe Anfangshaftung und eine gute Klebkraft auf fast allen Oberflächen auf, einschließlich der meisten Materialien mit geringer Oberflächenenergie wie Polyethylen und Strukturlacken, und ebenso auf gekrümmten Oberflächen.
  • Dieses Produkt ist UL- und cUL-anerkannt und für Innen- wie für Außenbereiche geeignet.
  • Das weiße PVC-Obermaterial bietet Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit
  • Entwickelt, um ultraviolettem Licht, extremen Temperaturen und Lösemitteln standzuhalten
  • Jedes der Materialen erlaubt bei Verwendung eines Thermotransferdruckers und eines Farbbands auf Harzbasis das Drucken von Barcodes mit hoher Dichte.