Beschreibung:
Der 3M™ Scotchlok™ Verbinder ist für die Verbindung von ein- oder mehrdrähtigen Leitern in der Installations-Verdrahtungstechnik geeignet. Mit einem Querschnittsbereich von 0,5 bis 1,5 Quadratmillimetern ermöglicht er eine Durchgangsverbindung auch an ungeschnittenen Leitern. Der schwarze Scotchlok™ Verbinder hält einer maximalen Spannung von 30 Volt stand und einer Grenztemperatur von 105 °C. Er ist einsetzbar sowohl im Steuer-, Mess- und Regelbereich als auch in der Kfz-Elektrik und im Schaltanlagenbau. Seine Funktionsweise beruht auf dem Prinzip eines U-Elementes: Die zu verbindenden Leiter werden, ohne vorher abisoliert werden zu müssen, in den Verbinder geführt. Durch leichten Druck mit der Scotchlok™ Zange entfernen die U-Elemente die Aderisolation, vergrößern die Kontaktfläche und stellen den Kontakt zum Leiter her. Das unter einer Federspannung stehende U-Element umschließt die einzelnen Adern und gewährleistet eine mechanisch feste, erschütterungssichere, elektrisch einwandfreie und dauerhafte Verbindung. Der Verbinder ist im Hochspannungs-Prüffeld der 3M Deutschland GmbH in Anlehnung an VDE 0606, 0607, 0303, 0470 und IEC23F geprüft worden und hat alle Bedingungen erfüllt. Die Scotchlok™ Verbinder sind alle UL und C.S.A. gelistet.
Vorteil:
- Gelbes, Polypropylen-isoliertes Verbindungselement, das für das Abzweig- oder Parallelspleißen geeignet ist
- Einzigartiger „U“-Kontakt sorgt für eine zuverlässige elektrische Verbindung
- Schnell und einfach zu verwenden – einfach zuschnappen ohne Abisolieren oder Verdrehen des Kabels
- UL- und CSA-zugelassen
- RoHS 2011/65/EU-konform
- Verbindet ein 3,0 mm² bis 4,0 mm² Draht (Abzweig) Ende mit einem Durchgangsdraht (Lauf) und isoliert die Verbindung
Empfehlung:
- Für eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung