Ausführung:
Einzigartiger U-Kontakt sorgt für zuverlässige elektrische Verbindung
UL- und CSA-zertifiziert
Schnell und einfach in der Anwendung
Verbindet zwei Kabelenden mit 0,5 mm² bis 1,5 mm²
Beschreibung:
Der 3M™ Scotchlok™ IDC 557 Endverbinder verfügt über eine Zwei-Elemente-Verbindung, die zwei 0,5 mm² bis 1,5 mm² Drahtenden elektrisch verbindet. Der flammhemmende Endverbinder hat einen maximalen Isolierungs-Außendurchmesser von 3,05 mm und eine Betriebstemperatur von 105 °C.
Merkmal:
Einzigartiger „U″-Kontakt sorgt für eine zuverlässige elektrische Verbindung
Aufnahme von 0,5 mm² bis 1,5 mm² Draht, massiv/verseilt
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
Schnell und einfach zu verwenden
Hinweis:
Dient zum Verbinden von zwei Kabelenden mit 0,5 mm² bis 1,5 mm² und Isolieren der Verbindung