• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ Schweißmaske 9100 Air, ohne Filter, mit Druckluftregler

Artikel-Nr.: 7100166714
Netto: 819,76 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schweißmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100166714
EAN / GTIN 04046719834204
Herstellernummer 7100166714
L-Nummer L01140 241

Beschreibung

Ausführung:

neue Katalognummer: 7100166714
3M™ Speedglas™ Schweißfilter 9100, separat zu bestellen.
Die Luftversorgung muss mit Atemluft gemäß EN 12021 erfolgen.
Ölnebel, Wasserdampf oder ungiftige, unangenehme Gerüche in der Luftleitung können über eine Luftreinigungsstation entfernt werden, zum Beispiel die 3M™ Filtersysteme ACU-1 und ACU-2.

Beschreibung:

Schweißmaske mit Druckluftregler.

Merkmal:

Replacement Speedglas welding helmet 9100 Air supplied air system (without welding filter)
Oil mist, water vapour or non-toxic unpleasant odours in the air supply can be removed with an air cleaning station such as 3M™ Aircare™ Filtration System ACU-03 (wall mounted) or ACU-04 (stand-alone)
To meet EN 12021 requirements, airline supply must be air of breathable quality

Hinweis:

Use for welding applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb