Ausführung:
Allows for clean label removal without adhesive residue remaining on the substrates
Full range of facestocks includes paper, vinyl, polyester, polypropylene (PP) and polystyrene
Wide range of removable acrylic adhesives for indoor and outdoor applications
Topcoated and non-topcoated materials allowing print flexibility
Beschreibung:
3M™ Polyesterfolie FM01860N, transparent glänzend, (Foliendicke 0,050mm) ist mit einem entfernbaren Klebstoff der Serie R3500 (Dicke 0,020mm) und einer Polyester-Schutzabdeckung, einseitig silikonisiert (Dicke 0,081mm) ausgestattet
Merkmal:
Im Thermotransferdruck beschriftbar
Gute Lösungsmittelbeständigkeit
Temperaturbeständig von - 29°C bis +68°C
Im Thermotransferdruck nachträglich beschriftbar