• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 876, Grün, 25 mm x 66 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7100156415
Netto: 26,13 €
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100156415
EAN / GTIN 50638060144881
Herstellernummer 7100156415
L-Nummer L01310 1143

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün
Einfach und sauber zu entfernen; keine Nachbearbeitung, keine Klebstoffrückstände
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 25 mm
Silikonfrei

Beschreibung:

Das 3M™ Polyesterklebeband 876 verfügt über eine dünne, hochfeste Polyesterfolie, die eine hohe Anpassungsfähigkeit bietet und dabei gleichzeitig den Anforderungen an eine geringe Dicke gerecht wird. Dieses Klebeband ist unter anspruchsvollen Bedingungen einsetzbar und erbringt eine zufriedenstellende Leistung bei kurzen 204 °C Brennzyklen sowie längeren Autoklav-Verfahren bei bis zu 177°C.

Merkmal:

Einsetzbar unter anspruchsvollen Bedingungen wie Autoklavzyklen bis 177 °C// Einsetzbar unter anspruchsvollen Bedingungen wie Autoklavzyklen bis 177 °C
Einfach und sauber zu entfernen; keine Nachbearbeitung, keine Klebstoffrückstände// Einfach und sauber zu entfernen; keine Nachbearbeitung, keine Klebstoffrückstände
Grüne Farbe für leichtes Erkennen und Positionieren// Grüne Farbe für leichtes Erkennen und Positionieren
Der Kautschuk-Klebstoff kann auf vielen Werkstücken verwendet werden, bei denen eine nachträgliche Lackierung oder Verklebung erforderlich ist.// Der Kautschuk-Klebstoff kann auf vielen Werkstücken verwendet werden, bei denen eine nachträgliche Lackierung oder Verklebung erforderlich ist.
Dickere Version des 3M™ Polyesterklebebands 875// Dickere Version des 3M™ Polyesterklebebands 876

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb