• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, brauner Rahmen, PC, UV, Scotchgard™ Anti-Fog, Tönung: orange, SF406SGAF-BLA

Artikel-Nr.: 7100148075
Netto: 11,71 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100148075
EAN / GTIN 04054596531772
Herstellernummer 7100148075
L-Nummer L01110 216

Beschreibung

Ausführung:

Schutzbrille mit patentierter Bügeldruckverteilungstechnologie für sicheren Sitz und besten Komfort.
Umschließendes Design sorgt für sicheren Sitz und verhindert das Verrutschen selbst bei schnellen Bewegungen.
Weiche Bügelenden für noch mehr Komfort.
Weicher, anpassbarer, 1-teiliger Nasensteg für individuellen Sitz
Extrem leicht (19 g)

Beschreibung:

Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400 sind leicht, mit randlosen Polycarbonatscheiben, 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, breiten, flexiblen Bügeln und weichen, verstellbaren Nasenstegen.

Merkmal:

Komfortable 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen mit weicher, verstellbarer Nasenauflage und weichen Bügelenden für besseren Komfort und Sitz
Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an.
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
Erhältlich in einer großen Auswahl an Scheibentönungen
Orangefarbene Scheiben sind für Blaulichtabschirmung erhältlich
Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
Die flachen und flexiblen Bügel lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren und bieten soliden Seitenschutz
Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
Korrektionsglaseinsatz erhältlich

Hinweis:

Baugewerbe
Industrielle Herstellung
Inspektionen
Leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten
Maschinenbau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb