• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Mehrweg-Schutzanzug 51851, Größe XL

Artikel-Nr.: 7100147724
Netto: 48,85 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100147724
EAN / GTIN 04054596489394
Herstellernummer 7100147724
L-Nummer L01110 534

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau

Beschreibung:

Der 3M™ Mehrweg-Schutzanzug 51851 ist nach CE-Kategorie III, Typ 6-Standards und gemäß EN 1149 zur Verringerung statischer Aufladung zertifiziert. Der Mehrweg-Schutzanzug 51851 ist aus Polyestermaterial mit senkrecht verlaufendem Kohlefasergewebe gefertigt und kann bis zu 30 Mal bei 40 °C gewaschen werden. Der Kniepolster und der belüftete Rückeneinsatz sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis von Schutz und Komfort.

Merkmal:

Der 3M™ Schutzanzug 51851 ist wiederverwendbar und kann 30 Mal bei 40 °C gewaschen werden
Erfüllt EN 1149-5:2018 für antistatische Schutzeingenschaften
EVA-Schaum-Kniepolster
Öffnen Sie die Belüftung auf der Rückseite
Strickbündchen mit Daumenschlingen
2 x Seitentaschen und 1 x Rückentasche

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.