• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Mehrweg-Schutzanzug 51851, Größe 2XL

Artikel-Nr.: 7100147722
Netto: 48,85 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100147722
EAN / GTIN 04054596489356
Herstellernummer 7100147722
L-Nummer L01110 535

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau

Beschreibung:

Der 3M™ Mehrweg-Schutzanzug 51851 ist nach CE-Kategorie III, Typ 6-Standards und gemäß EN 1149 zur Verringerung statischer Aufladung zertifiziert. Der Mehrweg-Schutzanzug 51851 ist aus Polyestermaterial mit senkrecht verlaufendem Kohlefasergewebe gefertigt und kann bis zu 30 Mal bei 40 °C gewaschen werden. Der Kniepolster und der belüftete Rückeneinsatz sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis von Schutz und Komfort.

Merkmal:

Der 3M™ Schutzanzug 51851 ist wiederverwendbar und kann 30 Mal bei 40 °C gewaschen werden
Erfüllt EN 1149-5:2018 für antistatische Schutzeingenschaften
EVA-Schaum-Kniepolster
Öffnen Sie die Belüftung auf der Rückseite
Strickbündchen mit Daumenschlingen
2 x Seitentaschen und 1 x Rückentasche

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb