• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Einweg-Schutzanzug 51850, Größe XL

Artikel-Nr.: 7100146914
Netto: 13,90 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100146914
EAN / GTIN 04054596484337
Herstellernummer 7100146914
L-Nummer L01110 733

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Weiß mit grünem Rückeneinsatz

Beschreibung:

Der 3M™ Einweg-Schutzanzug 51850 ist nach CE-Kategorie III, Typ 5/6-Standards und gemäß EN 1149 zur Verringerung statischer Aufladung zertifiziert. Auf der Vorderseite ist der Einweg-Schutzanzug 51850 aus besonders fusselarmem Laminat gefertigt. Auf dem Rücken bieten der extragroße, atmungsaktive SMMS-Rückeneinsatz sowie die Kniepolster und die verstärkte Schnittführung im Schritt ein ausgewogenes Verhältnis von Schutz und Komfort.

Merkmal:

EVA-Schaum-Kniepolster
Strickbündchen mit Daumenschlingen
Großer, atmungsaktiver Rückeneinsatz
Breitere Knöchelöffnungen (im Vergleich zu anderen 3M Schutzanzügen)
Verstärkte Schnittführung im Schritt
Zwei-Wegereißverschluss mit abgeklebter Patte

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.