• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A, 100 mm x 11200 mm, 80+, STA

Artikel-Nr.: 7100142312
Netto: 124,81 €
  • Mindestbestellmenge: 13 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100142312
EAN / GTIN 04054596458291
Herstellernummer 7100142312

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeformtes Schleifkorn für besonders schnellen Abtrag und hohe Produktivität
Ermüdungsfreieres Arbeiten, da ein geringerer Anpressdruck erforderlich ist
Gesamtlänge: 11.2 m
Gesamtbreite: 100 mm
Entwickelt für kühlen Schliff – wärmeempfindliche Legierungen werden vor Spannungsrissen und Verfärbung geschützt

Beschreibung:

3M™ Cubitron™ ll Schleifband 947A enthält präzisionsgeformtes Korn auf einer X-Unterlage aus Mischgewebe. Unsere Schleifbänder 974A besitzen eine Kunstharzbindung für höhere Temperaturbeständigkeit und werden für den Trockenschliff empfohlen.

Merkmal:

Geeignet für Trockenschliff
X-Unterlage mit idealer Eignung für viele Anwendungen

Hinweis:

Für automatisiertes Schleifen mit hohem Anpressdruck bis hin zu Freihandschleifen mit niedrigem und mittlerem Druck unter Einsatz von Schleifböcken, Feilenbandmaschinen, Schleifstraßen und Langbandschleifern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb