• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheiben 737U, 125 mm, Multihole, 400+, 31474

Artikel-Nr.: 7100141501
Netto: 0,96 €
  • Mindestbestellmenge: 200 Stk.
  • Bestellschritt: 200 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klett-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100141501
    EAN / GTIN 50051131314745
    Herstellernummer 7100141501

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Violett
    Präzisionsgeformte, selbstschärfende Schleifkörner halten doppelt so lange wie herkömmliche Industrieschleifmittel
    Schärfere Schnittflächen bedeuten weniger erforderlichen Schleifdruck, weniger Reibung und weniger Verschleiß
    Multihole-Lochung sorgt für exzellente Staubabsaugung
    Hookit™ Klettbefestigung für sicheren Halt und schnelle Wechsel

    Beschreibung:

    Sichern Sie sich hervorragende Schleifleistung und maximale Standzeit in allen Phasen der Fahrzeugreparatur – mit der 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheibe Multihole 737U. Unsere Schleifscheibe mit präzisionsgeformtem Schleifkorn und Multihole-Lochung eignet sich perfekt zur Lackentfernung, für den Spachtelschliff, zum Schleifen von Randzonen sowie zur Vorbereitung vor dem Füllerauftrag.

    Merkmal:

    30 % höhere Abtragsgeschwindigkeit im Vergleich zu anderen Premiumschleifmitteln
    In den Körnungen 80+ bis 400+ erhältlich

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb