• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlok™ IDC Verbinder 314, Selbstabisolierend, 25/Packung

Artikel-Nr.: 7100141181
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 0,93 €
  • Mindestbestellmenge: 500 Stk.
  • Bestellschritt: 500 Stk.
Preis für 500 Stück: 553,35 €
Lieferbar in > 8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100141181
Kopieren
EAN / GTIN 04054596425736
Kopieren
Herstellernummer 7100141181
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Scotchlok™ Verbinder ist für die Verbindung von ein- oder mehrdrähtigen Leitern in der Installations-Verdrahtungstechnik geeignet. Mit einem Querschnittsbereich von 0,5 bis 1,5 Quadratmillimetern ermöglicht er eine Durchgangsverbindung an ungeschnittenen Leitern. Der Scotchlok™ Verbinder hält einer maximalen Spannung bis zu 600 Volt stand und einer Grenztemperatur von 105 °C. Er ist einsetzbar sowohl im Steuer-, Mess- und Regelbereich als auch in der Kfz-Elektrik und im Schaltanlagenbau. Seine Funktionsweise beruht auf dem Prinzip eines U-Elementes: Die zu verbindenden Leiter werden, ohne vorher abisoliert werden zu müssen, in den Verbinder geführt. Durch leichten Druck mit der Zange entfernen die U-Elemente die Aderisolation, vergrößern die Kontaktfläche und stellen den Kontakt zum Leiter her. Das unter einer Federspannung stehende U-Element umschließt die einzelnen Adern und gewährleistet eine mechanisch feste, erschütterungssichere, elektrisch einwandfreie und dauerhafte Verbindung. Der Verbinder ist beim VDE Institut gemäß EN60998-2-3 geprüft und zertifiziert worden und hat die Bedingungen nach IPX8 (2h, 1m) erfüllt. Der Scotchlok Verbinder ist ausserdem nach UL und C.S.A. gelistet.

Vorteil:

  • Einzigartiger „U“-Kontakt gewährleistet eine zuverlässige elektrische Verbindung bis zu 600 V.
  • Schnelle und mühelose Verwendung durch einfaches Zuklappen ohne Abisolieren oder Verdrillen der Ader.
  • 60998-2-3
  • Feuchtigkeitsbeständig bei Anwendungen in feuchter Umgebung bei Verwendung mit Verteilerkasten.
  • IPX8 Feuchtigkeitsschutz
  • Widersteht Temperaturen bis 105°C
  • RoHS 2011/65/EU-konform

Empfehlung:

  • Zur Bündelung, Farbcodierung oder Markierung

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb