• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ATG Klebstoff-Film 926, Transparent, 19 mm x 33 m, 0,13 mm

Artikel-Nr.: 7100140019
Netto: 37,77 €
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100140019
EAN / GTIN 05010027728578
Herstellernummer 7100140019

Beschreibung

Ausführung:

Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 19 mm
Sehr hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit

Beschreibung:

Klebstoff-Film ohne Träger mit transparentem Klebefilm und sehr hoher Klebkraft, auch auf niederenergetischen Werkstoffen. Extrem hohe Temperaturbeständigkeit, sehr gute Beständigkeit gegen Lösemittel- und UV-Einwirkung.

Merkmal:

Klebstoff-Film ohne Träger// Klebstoff-Film ohne Träger
Leicht applizierbar mit dem ATG700 Handabroller// Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Gute Scherfestigkeit// Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Sehr hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit// Sehr hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit

Hinweis:

Kleben von Frontplatten, Emblemen, Schildern und Skalen
Niederenergetische Werkstoffe

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb