• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenbürste CP-FB, 200 mm x 50 mm x 75 mm, 5A VFN

Artikel-Nr.: 7100139669
Netto: 71,44 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100139669
EAN / GTIN 08021684332616
Herstellernummer 7100139669
L-Nummer L51710 1308

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

Verwenden Sie die Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenbürsten CF-FB, um einen gleichmäßigen Abtrag und ein gleichmäßiges Finish über die gesamte Lebensdauer des Produkts zu erzielen. Unsere Clean and Finish Flap Brushes verfügen über ein abrasives Mineral, das an Fasern gebunden ist.

Merkmal:

Bietet mehr Oberflächenkontakt als Topfbürsten
Liefert kontinuierlich frisches Schleifmittel für gleichmäßige, einheitliche Oberflächen
Weich und anpassungsfähig für eine gleichmäßige Oberflächenbearbeitung ohne Rattermarken

Hinweis:

For preparation and finishing tasks such as brushed finishes on copper, brass, stainless steel, aluminium and other metals
Use for aesthetic finishing applications, smoothing wood fibres, defuzzing wood, plastic, composite surfaces and sealer scuffing

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb