• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB mit Kunststoff-Flansch, weiß, 193,5 mm x 25,4 mm, P120, Typ C

Artikel-Nr.: 7100138338
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 211,49 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Satinierbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100138338
Kopieren
EAN / GTIN 50048011331305
Kopieren
Herstellernummer 7100138338
Kopieren
L-Nummer L51710 785
Kopieren
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.

Vorteil:

  • Flexibelste Variante (Typ C)
  • Weich und anpassungsfähig
  • Gegossene Konstruktion
  • Kein Lösen von metallischen Einzelteilen
  • Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsame Welle
  • Kein Zusetzen
  • Keine Vibration
  • Konsistentes Arbeitsergebnis während der gesamten, hohen Lebensdauer
  • Konsistentes Finish
  • Optimale Anpassung an das jeweilige Werkstück
  • Schnelles und effektives Arbeitsergebnis
  • Kein Lösen von metallischen Einzelteilen

Empfehlung:

  • Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsame Welle
  • Reinigen, entlacken, entgraten, überblenden auf nahezu allen Materialien
  • Speziell für stark konturierte Oberflächen