• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, grün, 76,2 mm, P50

Artikel-Nr.: 7100138305
Netto: 15,42 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100138305
EAN / GTIN 30048011643800
Herstellernummer 7100138305

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Scotch-Brite™
Produktfarbe: grün
Schneller Scheibenwechsel durch 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem
Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
ETIM Class 8.0: EC002196

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB , ausgestattet mit dem 3M Keramikschleifkorn, arbeitet ohne Anpressdruck und sorgt für konstante Reinigungswirkung während der gesamten Lebensdauer. Das 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles und einfaches Wechseln der Kunststoffbürste ohne zusätzliches Werkzeug. Die Scheibe kann mit einer einfachen Drehung vom Stützteller gelöst und befestigt werden.

Merkmal:

Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
Passt sich Konturen und Formen des Werkstücks an (Borstenlänge ca. 16 mm)
Einsatz auf Winkelscheifer

Hinweis:

Use to efficiently clean, deburr, blend, finish and polish
A safe alternative to wire brushes, chemicals and pastes

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb