Ausführung:
Typ A: Aggressivste Variante mit angewinkelten Borsten Typ C: Flexibelste Variante mit C-förmigen Borsten für besonders fordernde Werkstücke Typ S: Aggressivere Variante mit geraden Borsten
Für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
Gesamtbreite: 25.4 mm
Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
Beschreibung:
Die Scotch-Brite™ Vliesscheibe SL-DB mit Fiberunterlage ist mit 22 mm Innenloch und vier Schlitzen ausgestattet und wird auf Winkelschleifern mit Stütztellern und Spannmutter eingesetzt. Die Zentrierung trägt erheblich zur Reduzierung von Vibrationen bei. Das SL-Material ist wesentlich aggressiver und eignet sich daher hervorragend zur groben Oberflächenreinigung und zum Abtragen dünner Schweißnähte und -punkte.
Merkmal:
Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsamer Welle
Hinweis:
Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsame Welle
Überblenden auf nahezu allen Materialien, speziell für stark konturierte Oberflächen