• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aura™ Partikelmaske, FFP2, mit Ventil, 9322+Gen3-SP

Artikel-Nr.: 7100138120
Netto: 4,40 €
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Partikelfiltermaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100138120
EAN / GTIN 04054596405639
Herstellernummer 7100138120
L-Nummer L01110 71

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M™ Cool Flow™ Komfortventil. Öffnet sich leicht und lässt Atemluft schnell entweichen für mehr Atemkomfort und niedrigen Ausatemwiderstand
3M Advanced Electret Filtermedium (AEM) - eine Hochleistungsfiltertechnologie entwickelt für hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers
Das original 3-teilige Design wurde entwickelt, um sich an eine Vielzahl unterschiedlicher Gesichtsformen anzupassen. Hygienisch einzelverpackt
Innovative Aufsetzhilfen auf der Maskenober- und -unterseite sowie die neue ″Grip″-Funktion zum Halten der Maske am Ventil, ermöglichen ein leichteres und hygienisches Öffnen und Vorformen sowie Aufsetzen und Korrigieren der Maske am Gesicht
Die textile Komfortbebänderung ist strapazierfähig, reißfest und angenehm zu tragen. Mit Farbkodierung zum einfachen Erkennen der Schutzstufen: Blau für FFP2

Beschreibung:

3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+ zeichnen sich durch ein ergonomisches, flach faltbares, 3-teiliges Design aus und verfügen über ein Filtermedium mit niedrigem Atemwiderstand. Sie sind in den Schutzklassen FFP1, FFP2 und FFP3, sowie als Modelle mit und ohne Ventile erhältlich. Unsere Atemschutzmasken verfügen über eine innovative Kinnlasche, mit der sich der Sitz einfach anpassen lässt, und einen geprägten, ausgeformten oberen Maskenteil, der dem Beschlagen der Brille entgegenwirkt.

Merkmal:

Originales 3-teiliges, flach faltbares Design für verschiedene Gesichtsformen und -größen
Neues 3M™ Cool Flow™ Komfortventil führt einen höheren Prozentsatz an warmer Ausatemluft ab – für ein Mehr an Komfort (im Vergleich zum gleichwertigen Modell 3M™ Aura™ 9300+).
3M Advanced Electret Filtermedium (AEM) erleichtert das Atmen
Innovative Laschen an den oberen und unteren Maskenteilen erleichtern das Positionieren und Anpassen
Textile Kopfbänder, farbkodiert für die schnelle und einfache Identifizierung des Schutzgrads (blau für FFP2)
Flach faltbares Design und Einzelverpackung für einfache Lagerung
FFP2 (NPF 12) Atemschutz in gefährlichen Arbeitsumgebungen
In Standardpackungen (20 pro Karton) oder Kleinpackungen (5 pro Karton) erhältlich
Hergestellt im Vereinigten Königreich

Hinweis:

Hazardous work environments

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb