• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cushion-Mount™ Geschäumtes Klischeeklebeband L1520, violett, 1372mmx 22,8 m, 0,5mm

Artikel-Nr.: 7100136285
Netto: 1.371,11 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100136285
EAN / GTIN 05900422087687
Herstellernummer 7100136285

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Violett
Dicke 0,51 mm
Gesamtlänge: 22.86 m
Gesamtbreite: 1371.6 mm
Die neue Klebstofftechnologie vermeidet eine Beschädigung des Klischees

Beschreibung:

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1520 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, violettes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle, die ein Entstehen von Luftblasen verhindern. Es ermöglicht das einfache und saubere Abnehmen des Klischees, selbst wenn Verunreinigungen auf den Klischees vorhanden sind. Es wird im Kombinationsdruck verwendet.

Merkmal:

Violettes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen// Violettes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen
Dicke 0,51 mm// Dicke 0,51 mm
Mittel// Mittel
Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.// Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.
Die neue Klebstofftechnologie vermeidet eine Beschädigung des Klischees// Die neue Klebstofftechnologie vermeidet eine Beschädigung des Klischees
Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff// Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff
Einfache Demontage des Klischees von dem Klischeeklebeband ohne Klebstoffrückstand// Einfache Demontage des Klischees von dem Klischeeklebeband ohne Klebstoffrückstand
Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw. Stahldruckzylinder// Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw. Stahldruckzylinder
Flexodruck, Flexodrucker// Flexodruck, Flexodrucker
Geschäumtes Klischeeklebeband für den Flexodruck// Geschäumtes Klischeeklebeband für den Flexodruck

Hinweis:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb