• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1920, Rosa, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Artikel-Nr.: 7100136283
Netto: 456,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100136283
EAN / GTIN 05900422087823
Herstellernummer 7100136283

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Rosa
Dicke 0,51 mm
Gesamtlänge: 22.86 m
Gesamtbreite: 457 mm
Die neue Klebstofftechnologie vermeidet eine Beschädigung des Klischees

Beschreibung:

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1920 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, rosa doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband hat Mikrokanäle. Es ermöglicht das einfache und saubere Abnehmen des Klischees, selbst wenn Tintenverschmutzungen vorhanden sind, und wird für den Hochgeschwindigkeitsdruck mit überwiegend Raster-/Halbtonmotiven eingesetzt.

Merkmal:

Rosa Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen// Rosa Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen
Dicke 0,51 mm// Dicke 0,51 mm
weich// weich
Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.// Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.
Die neue Klebstofftechnologie vermeidet eine Beschädigung des Klischees// Die neue Klebstofftechnologie vermeidet eine Beschädigung des Klischees
Rosa entspricht mittelleichter Schaumdichte// Rosa entspricht mittelleichter Schaumdichte
Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff// Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff
Einfache Demontage des Klischees von dem Klischeeklebeband ohne Klebstoffrückstand// Einfache Demontage des Klischees von dem Klischeeklebeband ohne Klebstoffrückstand

Hinweis:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb