• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hochtemperatur Polyimid Klebeband 5413, 635 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7100135111
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.194,13 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100135111
Kopieren
EAN / GTIN 50051115117850
Kopieren
Herstellernummer 7100135111
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Hochtemperatur Polyimid-Klebeband 5413 ist zum Abdecken von Leiterplatten beim Lötprozess und für andere Tief- und Hochtemperaturanwendungen, zwischen -73 °C bis 260 °C, vorgesehen. Dieses braune, 68,58 µm dicke Klebeband besteht aus einem Polyimid-Film mit Silikon Klebstoff. Zudem besteht der Rollenkern aus Polyethylen anstatt Karton. Die hohe Temperaturbeständigkeit des Silikon Klebstoffes verringert den Klebstoffaustritt, sodass die Reinigung wegfällt und dadurch die Produktivität gesteigert werden kann.Das Polyimid-Klebeband lässt sich ausgezeichnet von der Oberfläche ablösen, da es bei höheren Temperaturen nicht weicher wird und formstabil bleibt. Dadurch ist keine Nachbearbeitung, wie z.B. die Entfernung von Klebstoffrückständen, erforderlich. Diesees Klebeband kann Oberflächen vor der Einwirkung von Chemikalien und UV-Strahlung schützen. Es ist zudem schwer entflammbar.

Vorteil:

  • Breiter Temperatur-Einsatzbereich von -73 °C bis 260 °C (kurzfristig)
  • Antistatisch
  • Hohe Reißkraft
  • Die hohe Temperaturbeständigkeit des Silikon Klebstoffes verringert den Klebstoffaustritt, sodass die Reinigung wegfällt.

Empfehlung:

  • Zum Abdecken von Goldfingern von Leiterplatten während des Wellenlöt- oder Löttauchprozesses
  • Trennfläche bei der Herstellung von Teilen, die bei erhöhter Temperatur ausgehärtet sind

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb