Beschreibung:
Mit der 3M™ Aura™ Partikelmaske der Serie 9300+Gen3 stellen Sie komfortablen, zuverlässigen Atemschutz (Schutzniveau FFP2 oder FFP3) in gesundheitsgefährdenden Arbeitsumgebungen sicher. Dies ist die dritte Generation der meistverkauften 3M Aura™ Partikelmaske mit dem originalen 3-teiligen, flach faltbaren Design. Unsere Partikelmasken zeichnen sich durch das 3M Advanced Electret Filtermedium (AEM) aus – einem Hochleistungsfiltermaterial, das für leichteres Atmen bei niedrigem Atemwiderstand entwickelt wurde. Die Aura™ Serie der dritten Generation verfügt über das 3M™ Cool Flow™ Komfortventil, das sich leichter und länger öffnen lässt als das ursprüngliche 3M™ Cool Flow™ Ventil. Aufsetzhilfen auf Maskenober- und -unterseite erleichtern das Tragen, Abnehmen und Anpassen der Atemschutzmaske, insbesondere in Kombination mit der „Grip-Funktion“ an Modellen mit Ventil. Die textilen, farbkodierten Kopfbänder sorgen für verbesserte Haltbarkeit und erleichtern Ihnen die schnelle Identifizierung des Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190): blau für FFP2 (10) und rot für FFP3 (30). Das weiche Schaumstoffpolster am speziell gestalteten Nasenbereich trägt sich angenehm auf der Haut, lässt sich gut mit 3M Augenschutzprodukten kombinieren und Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen der Brille. Mit dem integrierten Nasenbügel erzielen Sie einen bequemen Sitz für verschiedenste Gesichtsformen.
Vorteil:
- Originales 3-teiliges, flach faltbares Design für verschiedene Gesichtsformen und -größen
- Das 3M™ Cool Flow™ Komfortventil führt einen höheren Prozentsatz an warmer Ausatemluft ab – für ein Mehr an Komfort.
- *im Vergleich zum gleichwertigen Modell 3M™ Aura™ 9300+
- 3M™ Advanced Electret Filtermedium (AEM) erleichtert das Atmen
- Aufsetzhilfen an Maskenober- und -unterseite erleichtern das Positionieren und Anpassen
- Textile Bebänderung, farbkodiert für die schnelle und einfache Identifizierung des Schutzniveaus (blau für FFP2, rot für FFP3)
- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite minimieren den Brillenbeschlag
- Flach faltbares Design und hygienische Einzelverpackung für einfache Lagerung & Mitnahme
- In Standardpackungen (20 pro Karton) oder Kleinpackungen (5 pro Karton) erhältlich
- Hergestellt im Vereinigten Königreich
Empfehlung:
- Gefährliche Arbeitsumgebungen