Ausführung:
Produktfarbe: weiß
Korrossionsfreier Schutz
Gesamtlänge: 20 m
Gesamtbreite: 12 mm
Abriebfest für dauerhaften Einsatz
Beschreibung:
3M™ Glasfasergewebeband 27 ist ein 0,178 mm gewebtes Isolierband mit druckempfindlichem wärmehärtendem Kautschukklebstoff. Das Klebeband ist entwickelt für den Betrieb in trockenen 600-Volt-Anwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen erfordern. Der Klebstoff ist speziell für den Korrosionsschutz entwickelt und vorbereitet.
Merkmal:
0,178 mm gewebtes Glasfasergewebeband mit druckempfindlichem wärmehärtbarem Gummi-Klebstoff
Entwickelt für den Betrieb in trockenen 600-Volt-Anwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen erfordern
Der Klebstoff ist speziell für den Korrosionsschutz entwickelt und vorbereitet
Kantenreiß-, abriebfest und anpassungsfähig
Zur Verwendung als Spulenschutz, Verankerung, Bandagen-, Kern-, Schicht-, und Querisolierung
Bedruckbar
Flammhemmend nach UL® 510
Hinweis:
Zum Schutz vor stark wärmeabgebenden elektrischen Bauteilen und als Schutzbewicklung gegen Hitzestrahlung, als Kabelschutz bei Löt- und Schweißarbeiten.