Ausführung:
Produktfarbe: transparent
Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 25 mm
Trägermaterial: Polyesterfolie, glasfaserverstärkt
Beschreibung:
Das 3M™ Filamentverstärkte Isolierband 45 verfügt über einen mit Glasfilament verstärkten Polyesterfolienträger und einen Gummiklebstoff mit hoher Scherfestigkeit.
Merkmal:
Konzipiert für Anwendungen, bei denen sowohl die Durchschlagsfestigkeit einer Polyesterfolie wie auch die hohe mechanische Festigkeit von Glasfaser erforderlich ist
Dehnungsarm, hohe Zug- und Kanteneinreißfestigkeit
Geeignet unter anderem für die Isolierung in Trockentransformatoren, die Motorumwicklung, die Endverankerung von Drähten und mehr
UL-Zulassung für Temperaturen bis zu 130 °C
Gesamtdicke von 0,20 mm
Hinweis:
Leiter- / Kabelbündelung und -befestigung
Spulenbandagierung