• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 79 Glasgewebeband, Weiß, 19 mm x 55 m, 0,18 mm

Artikel-Nr.: 7100116864
Netto: 40,74 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100116864
EAN / GTIN 04054596282933
Herstellernummer 7100116864
L-Nummer L01310 994

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Isolierstoffklasse: F (155 °C)
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 19 mm
Lösungsmittelbeständig

Beschreibung:

Bei dem 3M™ Glasfasergewebeband 79 handelt es sich um ein bedruckbares Klebeband, das bei Spulen/Transformatoren und Motoren verwendet wird. Zu den Anwendungsbereichen gehört die Außenumwicklung von Spulenkörpern, Dornspulen, Halterungen von Leiteranschlussfeldern, End- und Leitungsverankerungen und Verbindungsstücken. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von 0 bis 150 °C stand.

Merkmal:

Der druckempfindliche Acrylat-Klebstoff gewährleistet eine optimale Haftung
Das Glasgewebe-Trägermaterial sorgt für maximale Stabilität
Für Spulen/Transformatoren und Motoren
Bedruckbar, absorbiert Harze und Lacke
Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 150 °C
Überaus anpassungsfähig und beständig gegen Lösemittel
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
Flammhemmend nach UL® 510

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb