• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 27 Glasgewebeband, Weiß, 12 mm x 55 m, 0,18 mm

Artikel-Nr.: 7100116840
Netto: 32,71 €
  • Mindestbestellmenge: 19 Stk.
  • Bestellschritt: 19 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100116840
EAN / GTIN 04054596282612
Herstellernummer 7100116840

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 12 mm
Abriebfest für dauerhaften Einsatz

Beschreibung:

3M™ Glasfasergewebeband 27 ist ein 0,178 mm gewebtes Isolierband mit druckempfindlichem wärmehärtendem Kautschukklebstoff. Das Klebeband ist entwickelt für den Betrieb in trockenen 600-Volt-Anwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen erfordern. Der Klebstoff ist speziell für den Korrosionsschutz entwickelt und vorbereitet.

Merkmal:

0,178 mm gewebtes Glasfasergewebeband mit druckempfindlichem wärmehärtbarem Gummi-Klebstoff
Entwickelt für den Betrieb in trockenen 600-Volt-Anwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen erfordern
Der Klebstoff ist speziell für den Korrosionsschutz entwickelt und vorbereitet
Kantenreiß-, abriebfest und anpassungsfähig
Zur Verwendung als Spulenschutz, Verankerung, Bandagen-, Kern-, Schicht-, und Querisolierung
Bedruckbar
Flammhemmend nach UL® 510

Hinweis:

Isolationsverstärkung in mechanisch anspruchsvollen Anwendungen
Kern-, Lagen-, Enden- und Überkreuzisolation
Abschluß-, Deck- und Wickelkopfbandagierung
Leiter- / Kabelbündelung und -befestigung
Polwicklungsbandagierung von Motoren
Nutisolationsverstärkung
Befestigung von Flächenisolierstoffen und anderen Isolationsmaterialien

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb