• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel, 203 mm x 2,8 mm x 25,4 mm, FIN

Artikel-Nr.: 7100115833
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 143,13 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 1.703,25 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100115833
Kopieren
EAN / GTIN 50076308457568
Kopieren
Herstellernummer 7100115833
Kopieren
L-Nummer L51710 1458
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Laserstrahllöten von Dachnähten in der Automobilherstellung entspricht dme neuesten Stand der Technik und wird sich in den nächsten Jahren zum meist eingesetzen Standardverfahren entwickeln. Mit der Umstellung auf dieses Fügeverfahren geht allerdings die Notwendigkeit eines entsprechenden Finishings der Dachnullfuge vor dem Lackierprozess einher. Hier leistet das speziell für Robotoranwendungen entwickelte Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel hervorragende Arbeit. Denn neben der korrekten Steuerung von aufgebrachter Kraft, Scheibendrehzahl und Roboterarmgeschwindigkeit ist die Wahl der richtigen Scheibe wesentlich für den Erfolg.

Vorteil:

  • Hervorragende Abtragsleistung
  • Lange Standzeiten für weniger Scheibenwechsel
  • Keine metallischen Bestandteile, keine metallischen Rückstände auf der zu bearbeitenden OberflächeMinimierung der Korrosionsgefahr
  • Erzeugt ideale Oberfläche für die weitere Bearbeitung (Oberflächenbeschichtung, Lackierung etc.)
  • Schnelle Umrüstung für höheren Durchsatz