• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Wartungsfreie Halbmaske 06942+, FFA2P3 R D, gebrauchsfertig

Artikel-Nr.: 7100113100
Netto: 37,08 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Halbmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100113100
EAN / GTIN 04054596256415
Herstellernummer 7100113100
L-Nummer L01110 91

Beschreibung

Ausführung:

Schutzklassifizierung A2/P3
Extrem leichtes, ausgewogenes Design
Weiches, nicht allergenes Material mit strukturierter Dichtlippe
Zentral positioniertes Ausatemventil zur wirkungsvollen Ableitung von Hitze und Feuchtigkeit
Verstellbare Kopfhalterung und leicht zu befestigende Halsriemen

Beschreibung:

Höchste Sicherheit durch integrierte Filtertechnik, sofort einsatzbereit und wartungsfrei, sicheres und produktives Arbeiten durch extrem weites Blickfeld und niedriges Gewicht.

Merkmal:

Atemschutzmasken können bis zur Beschädigung, Verstopfung der Partikelfilter, Sättigung der Gasfilter oder bis zu einen Monat lang verwendet werden.
Das zentral positionierte Ausatemventil ermöglicht die wirkungsvolle Ableitung von Hitze und Feuchtigkeit insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen
Die Einweg-Halbmaske (FFA2P3 R D) bietet Schutz vor organischen Dämpfen (gute Warneigenschaften und Siedepunkt >65°C), bis zum 30-fachen des Grenzwertes oder 5000 ppm (der jeweils niedrigere Wert hat Gültigkeit) sowie einen Schutz bis zum 30-fachen des Grenzwertes für Partikel.

Hinweis:

For use in hazardous industrial environments

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb