• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterfolie 76647 Weiß matt, 1500 mm x 500 m

Artikel-Nr.: 7100113086
Netto: 11.454,04 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Klebefolie

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100113086
    EAN / GTIN 04054596267312
    Herstellernummer 7100113086

    Beschreibung

    Beschreibung:

    3M™ Polyesterfolie 76676, weiß glänzend, (Dicke 0,050mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 300LSE (Dicke 0,130mm) und einem polybeschichteten, klimastabilen Schutzapier ausgestattet.

    Merkmal:

    Bedruckbar im Sieb-, Flexo- und Lasertonerdruck
    Hohe Lösungsmittelbeständigkeit
    Temperaturbeständig von -40°C bis +110°C

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb