Ausführung:
Provides a clean and economical system for removing fine burrs, resulting in a polished finish
Conformability offers consistent finishing while keeping fresh abrasive mineral continuously exposed
Non-woven web runs cool and lessens impact on heat-sensitive materials
Unique resin system produces less smearing, reducing clean and prep time
Multi-purpose wheel cleans, finishes, blends, deburrs, and polishes all types of metals, composites and glass
Beschreibung:
Die Scotch-Brite™ Light Deburring Kompaktscheibe ist eine leichtgängige, gewickelte Scheibe zum leichten Entgraten, Polieren und Finishen. Unsere Kompaktscheiben sind für eine weiche Konstruktion und einen reibungslosen Betrieb ausgelegt und erfordern weniger Aufwand für den Bediener als ein härteres Kompaktscheibe.
Merkmal:
Bietet ein sauberes und wirtschaftliches System zum Entfernen feiner Grate, was zu einer polierten Oberfläche führt
Die Anpassungsfähigkeit bietet eine konsistente Endbearbeitung, während frisches Schleifmineral kontinuierlich freigelegt wird
Das Vlies sorgt für eine geringe Temperaturentwicklung und verringert die Auswirkungen auf hitzeempfindliche Materialien
Hinweis:
Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing